モノタロウ

スパイラルタップ TiNコート

スパイラルタップ TiNコート - モノタロウ
(18件のレビュー)

止まり穴の雌ネジ加工に最適です。

材質高速度工具鋼(HSS)表面処理TiNコーティングねじの種類M加工止り穴用形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS2相当溝数3食付2.5-3内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08424928M3M30.51119464
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424937M4M40.71321525
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424946M5M50.81624605.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424955M6M611929626
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424964M8M81.252237706.2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424973M10M101.52441757
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
08424982M12M121.752948828.5
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08424928M354658653TIN-ST-M3×0.5M3 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658653スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
609
税込670
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08424937M454658669TIN-ST-M4×0.7M4 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658669スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
579
税込637
メーカー違いの相当品です
08424946M554658678TIN-ST-M5×0.8M5 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658678スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
589
税込648
メーカー違いの相当品です
08424955M654658687TIN-ST-M6×1M6 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658687スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
729
税込802
メーカー違いの相当品です
08424964M854658696TIN-ST-M8×1.25M8 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658696スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
739
税込813
メーカー違いの相当品です
08424973M1054658705TIN-ST-M10×1.5M10 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658705スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
879
税込967
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
08424982M1254658714TIN-ST-M12×1.75M12 スパイラルタップ TiNコート モノタロウ 54658714スパイラルタップ TiNコートモノタロウ1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08424937
2023-10-05
用途: ドリルによるねじ切り

今までハンドタップでネジ切りを行っていましたが今回はネジ穴の数が多いので電動機でタップを切るのに購入。
8ミリ厚のアクリル板にボール盤でタップを切りました。
切れが良く切粉の排出が良いので予定通りにタップを切ることができました。
数多くタップを切るとタップが熱を持ってくるので、
ボール盤側のスロー回転調整が使いこなしのカギです。

対象商品 : 08424937
2021-05-29
用途: タップ立て
製造業

普通に加工できました。当方使用頻度は多くないので耐久性は分かりませんが。

対象商品 : 08424928
2020-05-08
用途: 銀・真鍮・アルミ造形物の製作
建設業・工事業

試し切りしたが、通常のタップより手軽に使用でき、良い買い物をした。

対象商品 : 08424928
2021-02-12
用途: 電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使っていませんが、安くてもそれなりに使えそうです。

対象商品 : 08424928
2020-02-28
用途: 機械組立の時
製造業

切れが悪くなった際に簡単に研磨できるようなものがあれば良いと思います。

対象商品 : 08424964
2019-05-20
用途: 現場作業ハンドタッパー
製造業

心なしかTinコーティングは長持ちで切れ味も良いと思います、何より色が信頼感有って安心して使用出来ます。

対象商品 : 08424937
2018-10-01
用途: 機器の取り付け作業
建設業・工事業

計装機器の取り付けのために購入しました。値段の割に強く長持ちしました。

対象商品 : 08424982
2018-02-21
用途: 機械補修
協栄鉄工所

切れはよいとおもいます。コーティングしてるものの方が持ちもいいかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする