棚ッカー

棚ッカー - DAIM棚ッカー - DAIM棚ッカー - DAIM
(14件のレビュー)

支柱にセットするだけでカンタンに合掌型のつるもの用柵ができます。

材質ポリプロピレン、ナイロン、アルミ(パッカー部分)ブラック、(本体)オレンジ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合支柱
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08466124-1パック(3個)外径Φ16mm用
オープン
429
472(税込)
当日出荷
08466133-1パック(3個)外径Φ20mm用
オープン
529
582(税込)
当日出荷
31362574-1セット(3個)外径Φ11mm用
オープン
取扱い終了
31362583-1セット(3個)外径Φ8mm用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 野菜の棚
サービス業

棚が簡単に出来ます。とても便利ですりぴーとしたいです。

2024-12-15
用途: 家庭菜園用
製造業

合掌仕立ての高さ確保と安定性向上を期待して購入。来シーズンの活躍を期待しいる。

対象商品 : 08466124
2024-06-10
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

支柱を組んでつるものネットを立てましたが、紐で縛るよりかは手間が省けます。多少のグラつきはありますが便利です。

対象商品 : 08466124
2022-07-11
用途: 農業
農・林・水産業

使いやすく、ホームセンター売り切れだった為こちらで購しました。価格はホームセンターと同じで割引もないので、届くまでの時間を考えると普段は注文しない。

対象商品 : 08466133
2021-05-07
用途: つるもの野菜の棚
農・林・水産業

19ミリのハウスを壊したパイプで支柱に合うものはないかと探していたところ、見つけました。
エンドウやキュウリのつるもの野菜の棚に便利ではと思って、現物確認のために購入してみたところ、しっかりとしたきれいな棚ができました。
麦後の転作田でスイカ・ウリ・カボチャもこれでたなを作って栽培するために追加注文をする予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 08466124
2021-07-03
用途: 野菜などの棚を作る時
その他業種

結構しっかりしていて 簡単に棚が作れるので楽ちん。強風が続いた時は支柱が外れたりしました。

2が参考にしています
対象商品 : 08466124
2020-06-30
用途: 農業
その他業種

両端にカバーが付いている物にも使え、安価で満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08466124
2020-05-13
用途: ミニトマトの支柱に使用
農・林・水産業

キャップのある支柱にも使えるので重宝しています。
リーズナブルな支柱に取り付けているのでコスパバッチリです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする