セラベア
セラミックボールベアリング 6200番台 精度P6
材質(本体)
ジルコニア
精度
P6
耐熱温度(℃)
260
材質(保持器)
PTFE
内容量
1個
注意
※グリスは塗布されておりません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08471128
6200
10
30
9
0.3
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471137
6201
12
32
10
0.3
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471146
6202
15
35
11
0.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471155
6203
17
40
12
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471164
6204
20
47
14
0.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
08471173
6205
25
52
15
0.3
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471182
6206
30
62
16
0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
08471198
6207
35
72
17
0.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471207
6208
40
80
18
1.0
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471216
6209
45
85
19
0.6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471225
6210
50
90
20
1.0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471234
6211
55
100
21
1.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
08471243
6212
60
110
22
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方