セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6

セラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 - セラベアセラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 - セラベアセラミックボールベアリング 6900番台 精度P6 - セラベア
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE内容量1個
注意
※グリスは塗布されておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
084713836900102260.3
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
084713926901122460.3
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
084714086902152870.3
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
084714176903173070.3
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
084714266904203790.3
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
084714356905254290.3
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
084714446906304790.3
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847147869094568120.6
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847148769105072120.6
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847145369073555100.6
オープン
取扱い終了
返品不可
0847146269084062120.6
オープン
取扱い終了
返品不可
0847149669115580131.0
オープン
取扱い終了
返品不可
0847150569126085131.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする