曜日別特売

セラミックミニチュアベアリング 精度P6

セラミックミニチュアベアリング 精度P6 - セラベア
(1件のレビュー)
材質(本体)ジルコニア精度P6耐熱温度(℃)260材質(保持器)PTFE内容量1個
注意
※グリスは塗布されておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0847164560882270.30
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847165460992470.30
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847166362551650.30
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847167262661960.30
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
0847168862772270.30
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847169762882480.30
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847170662992680.30
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
084715236866133.50.15
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847154868881640.20
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
0847157569661550.20
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847159369881960.30
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
0847161860551450.20
オープン
取扱い終了
返品不可
0847162760661760.30
オープン
取扱い終了
返品不可
0847163660771960.30
オープン
取扱い終了
返品不可
0847151468551130.15
オープン
取扱い終了
返品不可
084715326877143.50.15
オープン
取扱い終了
返品不可
0847155768991740.20
オープン
取扱い終了
返品不可
0847156669551340.20
オープン
取扱い終了
返品不可
0847158469771750.30
オープン
取扱い終了
返品不可
0847160269992060.30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08471706
2016-03-26
用途: 業務用テープレコーダーのモーターへの用途
製造業

熱に対する耐久性は問題ないが、大きな騒音が発生するのが問題。ベアリングボールの保持器もしっかり固定されていないため、モーターの様な高速回転でなおかつ室内で使う機器には不向きの模様

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする