三端子可変電源キット

三端子可変電源キット - ワンダーキット三端子可変電源キット - ワンダーキット
(3件のレビュー)

可変式レギュレータを使用した電源基板です。
電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。
【電池代わりの電源にする場合】
電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。
【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】
入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。
【保護回路素子】
過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。

出力
2系統
CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)
CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数2P基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502016KA-064
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502016
2023-07-08
用途: 趣味のHAM機器用
農・林・水産業

マイクコンプレッサ/テレコラジオ用にB電圧電源として用いています。

対象商品 : 08502016
2023-09-17
用途: はんだ付けの練習と、電子回路の動作確認に使用する。
なしその他業種

電圧計を付けて使用している。出力端子が小さいが工夫次第で
問題なし。機能は十分満足している。

対象商品 : 08502016
2016-04-19
用途: DC5V仕様のフォトダイオード電源として
その他業種

簡単な電子工作の経験があれば30分強でひとつ作れます。
コンパクトで安価に済み助かりました。
(フォトダイオード:浜ホト製APD, スイッチング電源不可)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする