9軸センサモジュール(通常版JAN)

9軸センサモジュール(通常版JAN) 共立プロダクツ
(1件のレビュー)

本モジュールは、9軸の複合センサーIC「MPU-9250」を搭載。3軸方向の動態及び地磁気を検出します。検出は、加速度3軸、ジャイロ3軸、地磁気(磁界)3軸の計9軸の検出です。
モジュールは小型のため、組み込み用途や、2.54mm(1/10インチピッチ)の特性を活かせてブレッドボードにもご利用いただけます。

種類工作キット インターフェースI2C、I2C動作モード/スレーブ、I2Cスレーブアドレス/初期値1101000。ジャンパーにより、1101001への切り換え可能、I2Cバス速度/400KHz(プルアップ抵抗をモジュールに内蔵) スケール(フルスケール)【ジャイロセンサー部】±250/±500/±1000/±2000 度/秒、【加速度センサー部】±2g/±4g/±8g/±16g、(最小スケール)、【ジャイロセンサー部】131/65.5/32.8/16.4 LSB/度、【加速度センサー部】16,384/8,192/4,096/2,048 LSB/g センサーInvenSense MPU-9150 温度誤差【ジャイロセンサー部】±0.04%/℃ (-40℃~+85℃)、【加速度センサー部】±0.02%/℃ (-40℃~+85℃) 感度(検出感度)【磁力センサー部】0.3μT/LSB 誤差【ジャイロセンサー部】-3%~+3%、【加速度センサー部】±3% 基板寸法(mm)W15×D16.5 電源電圧(V)2.375-3.465 内容量1個
注意
※ヘッダーピンは要ハンダ付け
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08503477 KP-9150 【磁力センサー部】±1200μT -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20758894 KP-9250 【コンパス(磁力)センサー部】±4800μT ヘッダーピン2本付
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20758894
2019-02-25
用途:
新規製品の評価用
製造業

センサ自体を購入し、実装・評価するには基板を起こす必要あり。
既にモジュール化されていおるのでとても便利。他にも類似の製品が
ありますが、中国製であり品質に不安があるが共立製なので心配なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする