曜日別特売

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー

タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー - 千代田通商

耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!

形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05728922FS4-00BUW432.6141218.2
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05729026FS6-00BUW632.61712.524
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
05728956FS8-00BUW832.61913.727.6
2,850
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05729096FS10-00BUW1032.62414.643.2
3,070
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05729726FS12-00BUW1234.62415.448.3
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする