エコはしご兼用脚立 ESA

エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業

踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)298 踏ざん踏面幅(mm)60 規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 収納寸法・奥行(mm)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
はしごの長さ(m)
設置寸法・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08526394 ESA2.0-09 1台 0.81 1.71 880×460×170 3.6 610
17,500
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526403 ESA2.0-12 1台 1.1 2.33 1180×510×170 4.5 770
24,900
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526412 ESA2.0-15 1台 1.4 2.94 1490×570×170 5.9 930
27,800
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526428 ESA2.0-18 1台 1.7 3.56 1800×620×170 7.5 1090
35,000
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08526437 ESA2.0-21 1台 1.99 4.18 2110×680×170 9.4 1250
43,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63998403 ESA2.0-09 1セット(2台) 0.81 1.71 880×460×170 3.6 610
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998419 ESA2.0-12 1セット(2台) 1.1 2.33 1180×510×170 4.5 770
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998428 ESA2.0-15 1セット(2台) 1.4 2.94 1490×570×170 5.9 930
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998437 ESA2.0-18 1セット(2台) 1.7 3.56 1800×620×170 7.5 1090
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08526437 ESA2.0-21 06517230 RSE-21 RSE-21 はしご兼用脚立 RSE型 長谷川工業 06517230 はしご兼用脚立 RSE型 長谷川工業 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63998403 ESA2.0-09 08526394 ESA2.0-09 ESA2.0-09 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 08526394 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 1台 11,980 税込13,178 内容量に違いがあります
63998419 ESA2.0-12 08526403 ESA2.0-12 ESA2.0-12 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 08526403 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 1台 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります
63998428 ESA2.0-15 08526412 ESA2.0-15 ESA2.0-15 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 08526412 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 1台 21,980 税込24,178 内容量に違いがあります
63998437 ESA2.0-18 08526428 ESA2.0-18 ESA2.0-18 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 08526428 エコはしご兼用脚立 ESA 長谷川工業 1台 24,980 税込27,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする