JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス

JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス - コミネ

保温インナーに温度調整素材アウトラストを採用した快適なツーリングジャケット
3レイヤー構造のフルイヤーシステムとエアフローシステム搭載で通年着用も可能です

材質ナイロン・ポリエステル・HUMAX・OUTLASTBLACK機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0915884407-505XL132170~18080118
32,000
取扱い終了
0915886207-505L126165~17579112
32,000
取扱い終了
0915888707-505S114155~16577100
32,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする