07-505 JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス コミネ 09158844

07-505 JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス コミネ 09158844 07-505 JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス コミネ 09158844 07-505 JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス コミネ 09158844 07-505 JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス コミネ 09158844

JK-505 F-ツーリングジャケット サルガス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09158844 品番07-505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

保温インナーに温度調整素材アウトラストを採用した快適なツーリングジャケット
3レイヤー構造のフルイヤーシステムとエアフローシステム搭載で通年着用も可能です

材質ナイロン・ポリエステル・HUMAX・OUTLAST BLACK サイズXL 胸囲(cm)132 身長(cm)170〜180 着丈(cm)80 機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備 裾廻り(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする