材質ナイロン・ポリエステル・HUMAX・OUTLAST
色BLACK
サイズL
胸囲(cm)126
身長(cm)165〜175
着丈(cm)79
機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/エアベンチレーション機能/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備/夜間被視認性を高めるLEDユニットを装備
裾廻り(cm)112