曜日別特売

JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム

JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム - コミネ

ライナーを外すだけでメッシュジャケットになるオールシーズンジャケット。
透湿防水+中綿入り保温が一体となった着脱可能ライナーを装備。
シックなカラーリングの3色展開。

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/通気性の良いメッシュ素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備内容量1着
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0914933307-553OLIVE3XL140180~19073
20,000
取扱い終了
0914934207-553OLIVE2XL134175~18572
20,000
取扱い終了
0914935807-553OLIVEXL128170~18071
20,000
取扱い終了
0914936707-553OLIVEL122165~17570
20,000
取扱い終了
0914937607-553OLIVEM116160~17069
20,000
取扱い終了
0914938507-553OLIVES110155~16568
20,000
取扱い終了
0914940307-553BROWN3XL140180~19073
20,000
取扱い終了
0914941207-553BROWN2XL134175~18572
20,000
取扱い終了
0914943707-553BROWNXL128170~18071
20,000
取扱い終了
0914945507-553BROWNL122165~17570
20,000
取扱い終了
0914947307-553BROWNM116160~17069
20,000
取扱い終了
0914949807-553BROWNS110155~16568
20,000
取扱い終了
0914951607-553BLACK5XLB156175~75
21,000
取扱い終了
0914952507-553BLACK4XL146175~74
20,000
取扱い終了
0914954307-553BLACK3XL140180~19073
20,000
取扱い終了
0914956807-553BLACK2XL134175~18572
20,000
取扱い終了
0914958607-553BLACKXL128170~18071
20,000
取扱い終了
0914960407-553BLACKL122165~17570
20,000
取扱い終了
0914962207-553BLACKM116160~17069
20,000
取扱い終了
0914964707-553BLACKS110155~16568
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする