07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358

07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358 07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358 07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358 07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358 07-553 JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム コミネ 09149358

JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09149358 品番07-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ライナーを外すだけでメッシュジャケットになるオールシーズンジャケット。
透湿防水+中綿入り保温が一体となった着脱可能ライナーを装備。
シックなカラーリングの3色展開。

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン OLIVE サイズXL 胸囲(cm)128 身長(cm)170〜180 着丈(cm)71 機能透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/通気性の良いメッシュ素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備 裾廻り(cm)117
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする