コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-553 ハイブリットライディングジャケット - アクティウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
09149385
品番
07-553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ライナーを外すだけでメッシュジャケットになるオールシーズンジャケット。
透湿防水+中綿入り保温が一体となった着脱可能ライナーを装備。
シックなカラーリングの3色展開。
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
OLIVE
サイズ
S
胸囲(cm)
110
身長(cm)
155〜165
着丈(cm)
68
機能
透湿防水素材を使用/肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備/SK-619インナーチェストガードを標準装備/取外し可能なインナー付属/通気性の良いメッシュ素材を使用/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/ジャケットとパンツを接続できるコネクションジッパー装備
裾廻り(cm)
99
注意
※完全防水ではありませんので、雨天長時間走行の場合はレインウェアのご使用をお奨めします。