曜日別特売

白色LED照明装置

白色LED照明装置 - ミラック光学白色LED照明装置 - ミラック光学白色LED照明装置 - ミラック光学白色LED照明装置 - ミラック光学白色LED照明装置 - ミラック光学
発光色光源可視光内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照光形状
照射方式
長さ(mm)
幅(mm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08554008ML-TV3スポット形同軸落射28148/1414
85,400
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
42814188ML-TV1リング形-91737329
58,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
08553983ML-TV1リング形-91737329
58,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
08553992ML-TV2リング形-17171732
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08553983ML-TV142814188ML-TV1ML-TV1 白色LED照明装置 ミラック光学 42814188白色LED照明装置ミラック光学1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする