ウッドホイールキャスター自在ネジ込みストッパー付
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。
材質(車輪)ウッド
軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入)
リム幅(mm)26
ストッパー回転ストッパー付
車輪取付幅(mm)29
偏心(mm)27
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。
ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。