プラスチックデザインキャスターWAVEネジ込みストッパー付(スチール製金具)
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途
医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
リム幅(mm)32
ベアリング入り
ストッパーダブルストッパー付
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
内容量1個
病院・レストランの運搬機器に。