プチロボ MS3L

プチロボ MS3L - ワンダーキットプチロボ MS3L - ワンダーキット
(1件のレビュー)

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。
サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。

仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8内容量1台
注意
※軸数を増やす時は電池ボックスが必要です。追加用のプチロボのオプションパーツは別途個別に販売しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08502305WR-MS3L
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502305
2022-01-26
用途: 複数のモータを制御するための勉強
株式会社長門電機工作所

おもちゃのようなものですが、パソコンからUSBポートで接続し、シリアル通信で各モータを動作させる概念が学べました。ダイレクトに専用ソフトで制御する方法と、子供でも使えるソフトをプチロボ用インターフェイスを通して制御する方法が体験でき、シーケンス制御の感覚しかない老人にもロボットのイメージをつかめました。次はVBかC言語で動かしてみようと考えています。低価格で秀逸なアイテムだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする