曜日別特売

ツナガード 固型式ダウンベスト風

ツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガードツナガード 固型式ダウンベスト風 - ツナガード

固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。
フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。
衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。

タイプ固型式付属品防水ケース1点(B5サイズ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
浮力(kg)
材質
質量(g)
寸法(mm)
耐荷重(kg)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09283365TG-V1R約9.5【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ナイロン1650850×620×28095150~180
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09283374TG-V1T約9.5【ライフジャケット・リュック】ポリエステル1700850×620×24595150~180
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09283383TG-V2R約8.5【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ナイロン1620830×580×28085130~160
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
09283392TG-V2T約8.5【ライフジャケット・リュック】ポリエステル1670830×580×24585130~160
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする