防雨ハロゲンセンサーライト
人や車などに感知センサーが反応し、自動的にライトが点灯します。(感知可能範囲は最大水平120°)
150Wハロゲン球を採用、明るく防犯にも威力を発揮します。
必要に応じて点灯時間の設定が可能です。(約5秒~10分の間)
設定した時間が過ぎると自動的に消灯します。
付属のアンカープラグを使用すれば、コンクリートの壁にも取り付けが可能です。
用途
ご家庭の玄関や勝手口など、自動的に点灯してほしい所に。
ご家庭の外壁や裏側、ベランダに設置して防犯用に。
ご家庭の物置や倉庫に。
夜間の車の出し入れ用として、ガレージなどに。
事務所、店舗、工場、倉庫等の出入り口に。
その他、照明があると便利な所や防犯上必要な場所に。
色グレー
質量(g)600(本体のみ)
電圧(V)100
消費電力(W)150(点灯時)
電源コード(m)2
使用電球ピン型ハロゲン球150W
センサー感知方式焦電型赤外線感知方式
点灯保持時間約5秒~約10分
電球の種類ハロゲン
内容量1台
ご家庭の外壁や裏側、ベランダに設置して防犯用に。
ご家庭の物置や倉庫に。
夜間の車の出し入れ用として、ガレージなどに。
事務所、店舗、工場、倉庫等の出入り口に。
その他、照明があると便利な所や防犯上必要な場所に。
注意
※電源は家庭用100V専用です。※屋外に設置する場合には、必ず防水型のコンセントをご使用下さい。
※設置は引火しやすい物や燃えやすい物が保管されている場所の側は避けて下さい。
※本機は防雨構造です。通常の雨や風には耐えられますが、防水タイプではありませんので、大量の水がかかる場所への設置は避けてください。
センサーライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09285264
2016-10-03
- 用途:
- 駐車場の防犯灯
製造業
夜間5メートル以上離れるとセンサーがバイクや自動車には反応するが人には反応しなくなる。設置場所を考える必要があると思います。
それと電源コードをもう少し長くしてほしい。以前の製品より短くなったように感じます。
- 対象商品:
- 09285264
2015-03-07
- 用途:
- 店舗の入り口付近に設置
5mくらい離れたところからでも、感知しています。
点灯している時間も調節できるので、重宝しています。
通路などに、あと数台設置しても、低価格なのでコストパフォーマンスは良いと思います。
- 対象商品:
- 09285264
2014-12-15
- 用途:
- 夜間の照明と防犯
有限会社山田製作所 様
安いので作りはそれなりですが、センサーの性能も問題なく、調整も「明るさ」「センサー距離」「点灯時間」と3種あり親切です。
これで耐久性にも問題がなければ、今後も購入します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09285264
2015-09-29
- 用途:
- 出入口
建設業・工事業
2台購入して約2ヶ月でセンサーが不良になった。
使い始めた頃から感度調整をいくらしても調子はよくなかった。
値段が安い物は安いなりです・・・
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。