5LED角型ワークライト(12V/24V共用)
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V共用。ホワイト発光。
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)126
材質(本体)アルミ
質量(g)470
奥行(mm)37
電流(A)(12V)0.8/(24V)0.3
定格電力(W)15
材質(レンズ)プラスチック
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)975
照射角60度
LED使用数(個)5
防水保護等級IP67
電球の種類LED
内容量1個
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※コードの色が判断しにくい場合があります。赤(茶色)はプラス、黒(青)はマイナスです。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09289132 | M-LY8015 | 28865543 | - |
|
ワークライト 5LED 角形 12V/24V 共用 | モノタロウ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2020-05-05
- 用途:
- 車両のバック時に便利
野川カースチール 様
ジムニーの追加バック灯に、取りつけました。
夜間走行中も、充分照らしてくれてます!
- 対象商品:
- 09289132
2019-05-06
- 用途:
- 作業等&バック時の追加照明
市川工房 様
(その他業種)
車両の後退時の照明不足、作業時の照明に使用するために取り付けた。
LEDでの照度&電力消費に点から効果が期待できる。
- 対象商品:
- 09289132
2019-01-18
- 用途:
- トラックのサイドバックランプに
夜間バック時に 車両周辺が見えにくいので付けました。明るく照らしてくれるので 見やすくなりました。広角なのもいいです。
- 対象商品:
- 09289132
2019-01-05
- 用途:
- フォークリフトの作業灯として
何度か購入してます。
明るくていいと思うのですか、何個か一年以内に球切れありました。安価なので仕方ないと思ってます。
- 対象商品:
- 09289132
2018-12-26
- 用途:
- 建設機械
株式会社OSプランテック 様
(建設業・工事業)
試しに使用 予想よりも明るく 満足の商品
今後の寿命次第で他の機器に使用するか検討
- 対象商品:
- 09289132
2018-06-27
- 用途:
- レッカー作業
スカイロードサービス 様
薄くて軽いのにめちゃくちゃ明るくてコスパ最高です。当方はレッカー車に使っておりますが、あと2灯付ける予定です。
仮に寿命が短かったとしても安いのでまた買います。
- 対象商品:
- 09289132
2018-05-21
- 用途:
- 路肩灯に使用
平沢運輸株式会社 様
今までの電球タイプの路肩灯は暗く、見えづらかったのですが、
この様なLEDのタイプは、明るくて見やすいです。