別持ちバッグbetsumo UMPC対応
いつものカバンとは別に、必要な時にパソコンだけをスマートに持ち運びたい!10.4インチサイズのパソコンと、ACアダプタがスッキリと収納できるキャリングバッグ”Betsumo(ベツモ)”。
仕様カジュアルバッグ
材質バッグ本体生地:ポリエステル100%、バッグ本体裏地:ポリエステル100%
色ブラック
質量(g)265
タイプ手提げ
外形寸法300×40(上面)~75(底面)×220 ※取手含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅280mm×奥行30~65mm×高さ210mm、PC収納部内寸:幅280mm×奥行40mm×高さ210mm ※内寸と収納できるPCの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
主材質生地(ポリエステル)
ポケットアダプター用ポケット(前面)、USBメモリー用ポケット×2(気室内)
気室数1気室
内容量1個