曜日別特売

なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル

なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコムなまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル - エレコム
(1件のレビュー)

ランドセルや手提げかばんに最適!はめ込み式でオリジナルのキーホルダーが簡単に作れる”なまえキーホルダー”。

厚さ(mm)0.245対応インク染料・顔料内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09297584EDT-NMKH1キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×1、テストプリント紙×1100×148(一面)
1,260
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
09297618EDT-NMKH4キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×2、テストプリント紙×2100×148(一面)
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
09297593EDT-NMKH2キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×1、テストプリント紙×1100×148
1,260
取扱い終了
代替品有
09297602EDT-NMKH3キーホルダー(フレーム、フタ)×2、用紙×2、テストプリント紙×2100×148
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09297593EDT-NMKH209297584EDT-NMKH1EDT-NMKH2 なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナル エレコム 09297584なまえラベル キーホルダー はめこみ式 オリジナルエレコム1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09297584
2024-05-26
用途: イベントのノベルティ
サービス業

イベントロゴマークを入れて作りましたが、思った以上に喜んでもらえて大満足です。
作業はたいして難しくないので、おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする