RAID5対応 Windows Storage Server 2008 R2(Workgroup Editon)搭載NAS キューブ型
Windows StorageSever 2008R2 workgroup edition搭載NAS!
仕様RAID(ホットスワップ)(対応RAIDレベル)
付属品電源ケーブル(アース付き:約1m)、クイックスタートガイド、クイックリペアガイド、他
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×280×193mm(突起部を除く)
メモリー4GB
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200rpm
保証期間1年間
使用CPUVIA nano X2 CPU 1.6+GHz(1.8GHz)
色(本体)黒
OSWindows Storage Server 2008 R2 workgroup Edition
RAID機能RAID5
内容量1台