WindowsR Storage Server 2008 R2搭載ハードRAID5システム搭載 キューブ型NAS
Mini-BOX型のRAID1(ミラーリング) システムのNASです。ネットワークに接続を行い、クライアントPCからリモートで管理ができますので、ファイル共有を簡便に実現することができます。OSとして、Windowsクライアントとの親和性が高いWindows Storage Server 2008 R2 を搭載。
付属品ACアダプタ 1台、電源ケーブル(アース付き) 1本、ソフトウェア(CD-ROM)LogitecNASサポートディスク 1枚、ソフトウェア(DVD-ROM)OSリカバリーディスク 1枚、クイックスタートガイド 1枚、クイックリペアガイド 1枚、Microsoftライセンス規約(EULA) 1枚、セキュ
規格Windows Storage Server 2008 R2 WorkgroupEdition(搭載NAS OS)
コネクタ形状LAN :RJ-45(AUTO MDI/X) x2、USB2.0 :USBシリーズA x2、eSATA :7ピンeSATAコネクタ x1、VGAポート :ミニD-sub15p x1
消費電力消費電力(定格) 30W
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×166×236.7mm(突起部を除く)
インターフェースLANポート :1000BASE-T/100BASE-TX 2ポート搭載、シリアルポート :RS-232C準拠(UPS接続用)、USB2.0ポート :(UPS、バックアップ用HDD接続用) 2ポート搭載、eSATAポート :(バックアップ用HDD接続用) 1ポート搭載
メモリー2GB(DDR-3)
保証期間1年
使用CPUIntel Atom CPU D525 1.8GHz)
設置方式垂直
環境Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 Professional SP1以降、Mac OS X 10.0.4 ~、Linux(クライアント環境)Windows 7、Windows Vista、Windows XP Professional(設定/管理時のクライアント環境)
プロトコルTCP/IP
RAID機能RAID5
内容量1台