エレコム
ハート型マウスパッド Love Heart
パソコン周りがやさしく華やかに!フンワリとやさしい手触りのハート形マウスパッド ”Love Heart”。
材質
表:ポリエステル、裏:ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3mm
質量(g)
20g
寸法(幅W×奥行D)(mm)
160×150
外形寸法
幅220mm×奥行185mm×高さ3mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09301233
MP-109PN3
ラヴリーピンク
¥
1,200
取扱い終了
09301242
MP-109PN4
サクラピンク
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください