MP-109PN3 ハート型マウスパッド Love Heart エレコム 09301233

ハート型マウスパッド Love Heart

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09301233 品番MP-109PN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコン周りがやさしく華やかに!フンワリとやさしい手触りのハート形マウスパッド ”Love Heart”。

材質表:ポリエステル、裏:ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)3mm 質量(g)20g 寸法(幅W×奥行D)(mm)160×150 外形寸法幅220mm×奥行185mm×高さ3mm 色(本体)ラヴリーピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする