エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの マウスパッド
ハート型マウスパッド Love Heart
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09301242
品番
MP-109PN4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン周りがやさしく華やかに!フンワリとやさしい手触りのハート形マウスパッド ”Love Heart”。
材質
表:ポリエステル、裏:ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
3mm
質量(g)
20g
寸法(幅W×奥行D)(mm)
160×150
外形寸法
幅220mm×奥行185mm×高さ3mm
色(本体)
サクラピンク