スマートフォン用AC充電器 4A出力 4ポート
スマートフォンを4台同時に急速充電!4つのUSBポートを装備した高出力タイプのAC充電器。※出力電流の合計は4.0A(1ポート最大2A)です。機器によっては4台同時充電できない場合があります。
質量(g)120
規格電気用品安全法◇PSE 特定電気用品
外形寸法幅72mm×奥行33mm×高さ62mm(ACプラグ収納時)
コネクタ形状USB-Aメス×4
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 ※2014年1月現在
定格出力電圧5V
充電時間約2.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。機器によっては4台同時に充電できない場合があります。
保証期間1年間
適合地域日本国内専用
定格出力電流1ポート最大1.8A 4ポート合計最大4.0A
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09301285
2017-01-20
- 用途:
- 職場のiPad・iPoneの充電
トヨタモビリティ東京株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
プラグ面に水平方向の差し込みはケーブルが絡みにくく、非常に使い勝手が良いです。
- 対象商品:
- 09301258
2016-09-17
- 用途:
- 各種充電
城西設備工業株式会社 様
(建設業・工事業)
USB充電機器が増える中で4ポートはありがたいです。2台充電+モバイルバッテリーでも問題なく使えます。
- 対象商品:
- 09301285
2015-10-30
- 用途:
- スマートフォンやタブレット端末の充電
製造業
3ポートのものを使っていましたが、スマートフォン2台にタブレット1台、iPodが2台あり、充電タイミングが被ってしまい煩わしく思っていました。モノタロウでたまたま見つけ、購入し、満足しています。
1点リクエストは、サイズが大きいことです。コンセント差込み部分が左右に回転すれば出っ張らずに使えるのですが。