マグネット付抜け止めタップ
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
仕様本体差込口形状:3ピン/本体差込口個数:7個口/抜け止め機能:○/二重被ふく:○/3ピン→2ピン変換アダプタ付属
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質本体・プラグ受け部分:ABS
色グレー
質量(g)700
規格環境配慮パッケージ
定格15A・125V・1500W
コード長さ(m)3.0m
外形寸法幅295mm×奥行50mm×高さ31mm
プラグ3ピン・ストレートプラグ
適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
マグネット○
内容量1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09302037 | T-H3730NM | 34692761 | T-H3730NM |
|
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 | エレコム | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | 注文コードが変更になりました |