ぬけ止めマグネット雷タップ(3Pプラグ仕様)

ぬけ止めマグネット雷タップ(3Pプラグ仕様) エレコム

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント。

仕様コンセントロック 付属品3P-2P変換アダプタ付 サイズ約幅295mm×奥行き50mm×高さ31mm 定格15A・125V・1500Wまで 包装PE袋 使用目的電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント3P、7個口 ケーブル径(Φmm)直径約8.5mm 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09302186 T-Y053NDA 約3
2,900
 
 
取扱い終了
09302195 T-Y055NDA 約5
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09302186 T-Y053NDA 34693696 T-Y053NDA T-Y053NDA 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 34693696 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました
09302195 T-Y055NDA 34693714 T-Y055NDA T-Y055NDA 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 34693714 延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする