修正テープ モノ2way
「消しゴム」と「修正テープ」がひとつになりました。しっかり消せるMONO品質の「消しゴム」と、素早く使えるスライドヘッド機構の「修正テープ」をコンパクトなボディに一体化。ダブルに消せる、修正ツールの新しいスタイルです。
回転繰り出し式の消しゴムで、文字をしっかり消せます。細くても折れにくい、角型の消しゴムです。
ヘッドの出し入れが簡単で、片手でサッと使えます。収納時にはヘッドを保護します。
ポリカーボネート製モノコックボディ。高強度で破損しにくく耐久性に優れます。
手ブレ補正ヘッドで紙面へのテープの密着性を向上させます。
省廃棄のテープカートリッジ。消しゴムもつめ替えできます。
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
仕様カートリッジ式、回転繰り出し消しゴム付、ペンタイプ、スライドヘッド機構、手ブレ補正ヘッド
材質(本体)ポリカーボネート樹脂、(消しゴム)合成ゴム
質量(g)25
全長×幅W×厚さ(mm)104×24×21
商品タイプ本体(カートリッジ式)
内容量1個