重曹無農薬スプレー 病害虫駆除予防

重曹無農薬スプレー 病害虫駆除予防 - FERME(フェルム)
(9件のレビュー)

食用重曹が病害虫予防効果
害虫予防:アブラムシ・ハムシ・羽アリ・小バエなど
病気予防:うどんこ病・病原菌の殺菌・消毒
免疫力・自然治癒力を高め活力向上
安全・安心な健康野菜・草花を育てる

用途プランター・鉢に最適な病害虫予防質量(g)970寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×90×245剤形エアゾル内容量1本(900mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308355-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308355
2021-05-03
用途: ハーブ野菜のプランター栽培時に毛虫退治
チーム・タニグチ有限責任事業組合製造業

スプレーがスカスカになり出なくなる対処法!
他の方のレビューにも有るようにスプレーが数回でスカスカになり噴射出来なくなるという事案が私にもおきましたが、真っ逆さまにして空気が無くなるまで空噴射をすると直りました。
メーカーも注意書きに書いておけば皆が同じことで悩まなくて済むのにと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09308355
2021-08-06
用途: 家庭菜園
教育・研究機関

家庭菜園でトマト・キュウリ・ナス・ピーマンを、完全無農薬・有機栽培に徹して作っているが、その見地から、食品由来の病害虫対策のスプレーを使っている。類似品のなかでも効力の点でも最高だと思う。このぐらいの価格で、もう少し量の多いものが出来れば、更に良いのだが、それは仕方ないか。

対象商品 : 09308355
2021-06-21
用途: プランター家庭菜園の虫駆除
その他業種

まだ購入したばかりで効果は分かりませんが、農薬や薬品でなく、
安心安全の物をと思い、無農薬で重曹を使ってるとのことなので購入しました。自分で作った物を食べるのは農薬を使った野菜を食べたくないからです。良かったら又、購入します。

対象商品 : 09308355
2020-07-22
用途: コバエ駆除
サービス業

梅雨になり、ベランダの植木鉢にコバエが来るようになりました。早めにやっつけようと、購入しました。利き目があり、コバエはいなくなりました。
また、きゅうりの苗にうどん粉病が出ました。すぐに散布したところ、どうやら、軽症で済んだように思います。重曹で安全ということもあり、とても良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 09308355
2020-02-17
用途: 植栽の病気予防
その他業種

重曹成分なので、安心感があり購入しました。薬剤の効果はほどほどに実感できました。但し、スプレーボトルのトリガーが噴霧作業数回でスカスカ状態となり、噴霧できなくなりました。メーカーのご担当者から連絡があり、代替品を2本送っていただいたのですが、その2本とも最初のものと同様に、5~6回噴霧したらスカスカとなり噴霧不能となりました。その後、メーカーの方からトリガーのみ6本送っていただきましたが、とりあえず別のありあわせのボトルに移し替えて使用しております。重曹の粉成分が目詰まりを起こす原因となってトリガーが使用不能になるケースがある、とのご説明をいただきましたが、ここまで不具合が続くと根本的な欠陥なのかとも思います。このような状況は、ほかの利用者では発生していないのでしょうか…

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 09308355
2019-08-08
用途: 事務所の前の花壇に使用
サービス業

特に気になる事はありません。重曹が主成分なので安心です。

対象商品 : 09308355
2020-07-27
用途: 最初からスプレーが出ない欠陥商品
北川印刷製造業

交換してもらったがそれもすぐ5回くらい目ででなくなった。
欠陥商品だ

1が参考にしています
対象商品 : 09308355
2017-07-18
用途: 野菜の茎
自然農園みたね農・林・水産業

虫よけとして使用しています。何となくいなくなったような感じがする:

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする