スプレーがスカスカになり出なくなる対処法!
他の方のレビューにも有るようにスプレーが数回でスカスカになり噴射出来なくなるという事案が私にもおきましたが、真っ逆さまにして空気が無くなるまで空噴射をすると直りました。
メーカーも注意書きに書いておけば皆が同じことで悩まなくて済むのにと思いました。
家庭菜園でトマト・キュウリ・ナス・ピーマンを、完全無農薬・有機栽培に徹して作っているが、その見地から、食品由来の病害虫対策のスプレーを使っている。類似品のなかでも効力の点でも最高だと思う。このぐらいの価格で、もう少し量の多いものが出来れば、更に良いのだが、それは仕方ないか。
まだ購入したばかりで効果は分かりませんが、農薬や薬品でなく、
安心安全の物をと思い、無農薬で重曹を使ってるとのことなので購入しました。自分で作った物を食べるのは農薬を使った野菜を食べたくないからです。良かったら又、購入します。
梅雨になり、ベランダの植木鉢にコバエが来るようになりました。早めにやっつけようと、購入しました。利き目があり、コバエはいなくなりました。
また、きゅうりの苗にうどん粉病が出ました。すぐに散布したところ、どうやら、軽症で済んだように思います。重曹で安全ということもあり、とても良かったです。
重曹成分なので、安心感があり購入しました。薬剤の効果はほどほどに実感できました。但し、スプレーボトルのトリガーが噴霧作業数回でスカスカ状態となり、噴霧できなくなりました。メーカーのご担当者から連絡があり、代替品を2本送っていただいたのですが、その2本とも最初のものと同様に、5〜6回噴霧したらスカスカとなり噴霧不能となりました。その後、メーカーの方からトリガーのみ6本送っていただきましたが、とりあえず別のありあわせのボトルに移し替えて使用しております。重曹の粉成分が目詰まりを起こす原因となってトリガーが使用不能になるケースがある、とのご説明をいただきましたが、ここまで不具合が続くと根本的な欠陥なのかとも思います。このような状況は、ほかの利用者では発生していないのでしょうか…
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
交換してもらったがそれもすぐ5回くらい目ででなくなった。
欠陥商品だ