曜日別特売

キャスコーナーM級

キャスコーナーM級 - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級 - MISUGI(ミスギ)キャスコーナーM級 - MISUGI(ミスギ)
(4件のレビュー)

適用車両:M級(8t車まで)
粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。
ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。
割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。
焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。
ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。
あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。

材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308592CA-050M4550mm段差用
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
09308608CA-070M6570mm段差用
12,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
09308617CA-100M95100mm段差用
13,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308592
2022-08-25
用途: 段差解消
その他業種

電話して確認しましたが、全くわからないとの事でした。何の対応ができるのだろうと思いました。
何度も遅延している理由を教えてください。

MonotaROからの回答

ご不便をかけ申し訳ございません。
物流・在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。
納期の改善に努めております。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 09308592
2018-02-22
用途: 出入口の段差解消
サービス業

確かな商品でした。改善点としては、裏にゴムを張ってあると、金属音が解消されると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09308608
2017-03-14
用途: 段差の解消

鋳物製のため、連結するだけで安定して設置出来ました。
下に薄いゴムシートを敷きましたが、音も無く満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 09308592
2017-03-22
用途: 駐車場前の段差を無くすために設置しました。

丈夫で長持ちですが、傾斜出入口に横並びで設置すると、配達などの車がキャスコーナーに乗ったまま発進するとずれてしまいます。排水口等に止められるフックがあればより良いと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする