曜日別特売

アルミスロープ

アルミスロープ - MISUGI(ミスギ)アルミスロープ - MISUGI(ミスギ)
(1件のレビュー)

3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。
置くだけで階段がスロープに変身。
幅広で脱輪防止が付いていて安全です。
人・台車・車椅子用の段差スロープです。
車両の出入りではご使用できません!
12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。

材質アルミ幅(mm)905シルバー最大荷重(kg)300内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308723RA-20050~200mm段差用8308.9
90,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308732RA-200N50~200mm段差用8308.9
115,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308748RA-30050~300mm段差用125013.4
125,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308757RA-300N50~300mm段差用125013.4
145,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308766RA-40050~400mm段差用150016.7
165,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09308766
2019-01-22
用途: 荷受け台から段差のある車両への集荷物の搬入用
東洋警備保障株式会社サービス業

積み込み時に段差のある車両へ使用するため、毎回のように思いスロープを使用していましたが、この商品はとても軽く耐久性もあるので非常に便利に使用することができ安心して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする