曜日別特売

52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型カメラ

52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型カメラ - マザーツール

マイク内蔵の超高感度小型カラーカメラです。

付属品ACアダプタ、専用ケーブル、取付台、取付ネジ形状小型質量(g)約54電源(V)DC5~12(センタープラス)方式(走査)2:1インターレース表示(デジタル画面)左右反転/上下反転レンズ2.9mm(F2.0)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×29×30有効画素数976(H)×494(V)機能(電子感度アップ)最高256倍(AUTO)、(オートゲインコントロール)LOW/MID/HIGH、(デイナイト)カラー/白黒/オート、(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(カメラID)15文字表示、(プライバシーゾーン)8ヶ所任意設定消費電流(mA)約130解像度(水平)700TVライン使用環境温度(℃)-10~40視野角約79°S/N比52dB以上(AGC OFF)同期方式内部同期撮像素子1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製ホワイトバランスAWB/ATW/AWC→SET/マニュアル出力端子(映像)BNC.J、(音声)RCA.Jノイズリダクション3D-DNRデジタルズーム最高32倍シャッタースピード1/60~1/10000秒補正機能(ガンマ補正)0.45、(逆光補正)BLC/HSBLC信号入力(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω最低被写体照度(Lux)0.1(F1.2)/感度アップ時0.0002(256倍)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320517KJH-F3230A
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09320517KJH-F3230A50872736MTC-F224AHDKJH-F3230A フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール 50872736フルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする