曜日別特売

52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型ピンホールカメラ

52万画素CCD搭載 超高感度デイナイト小型ピンホールカメラ - マザーツール

マイク内蔵、52万画素CCD搭載の超高感度小型ピンホールカメラです。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0002Luxまで対応可能。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を反転することが可能。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能。
デジタルズーム機能。
レンズシェーディング補正機能。
各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、背面のコントロールボタンにて設定。
ケーブル長約0.6m(映像・ 音声・電源)。

付属品ACアダプタ、専用ケーブル、取付台、取付ネジ形状小型質量(g)約40電源(V)DC5~12(センタープラス)方式(走査)2:1インターレース表示(デジタル画面)左右反転/上下反転レンズ3.7mm(F2.0)ピンホールタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×30×19有効画素数976(H)×494(V)機能(電子感度アップ)最高256倍(AUTO)、(オートゲインコントロール)LOW/MID/HIGH、(デイナイト)カラー/白黒/オート、(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(カメラID)15文字表示、(プライバシーゾーン)8ヶ所任意設定消費電流(mA)約130解像度(水平)700TVライン使用環境温度(℃)-10~40視野角約66°S/N比52dB以上(AGC OFF)同期方式内部同期撮像素子1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製ホワイトバランスAWB/ATW/AWC→SET/マニュアル出力端子(映像)BNC.J、(音声)RCA.Jノイズリダクション3D-DNRデジタルズーム最高32倍シャッタースピード1/60~1/10000秒補正機能(ガンマ補正)0.45、(逆光補正)BLC/HSBLC信号入力(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω最低被写体照度(Lux)0.1(F1.2)/感度アップ時0.0002(256倍)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09320535KJH-P3230A
37,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09320535KJH-P3230A50872736MTC-F224AHDKJH-P3230A フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール 50872736フルハイビジョン高画質小型AHDカメラマザーツール1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする