足カバー ショート

足カバー ショート - TRUSCO足カバー ショート - TRUSCO足カバー ショート - TRUSCO足カバー ショート - TRUSCO
(3件のレビュー)

泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。

用途
雨や雪の泥よけに。
土木・建築業・造園業など
材質ナイロンネイビートラスコ品番441-8964質量(g)45全長(cm)39質量(g/双組)45内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89619031TLC-SN
920
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 草刈りや除草に畑仕事に使っています。
三瓶農園農・林・水産業

デザインや形が非常に気に入ってます。また、長靴に付けったままで使用できるし、止めゴムが付いているので使い勝手がいいです。

対象商品 : 89619031
2021-12-23
用途: 積雪時の長靴カバー
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

前回購入してスタッフから評判が良かったので再購入致しました。

対象商品 : 89619031
2020-11-05
用途: 農作業時
河島農場農・林・水産業

長靴を履いていても入ってくる畑の土や小石などが防げて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする