曜日別特売

レフランプ

レフランプ - ELPA
(2件のレビュー)

小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。

寸法(mm)99×62電圧(V)110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状レフランプ設置場所屋内電球の種類レフランプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
種別
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371653ERF110V40W4040W型230
オープン
取扱い終了
代替品有
09371662ERF110V60W6060W型450
オープン
取扱い終了
代替品有
09371678ERF110V100W100100W型900
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09371653ERF110V40W67088525ERF110V40W-LERF110V40W 長寿命レフランプ ELPA 67088525長寿命レフランプELPA1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09371662ERF110V60W67088534ERF110V60W-LERF110V60W 長寿命レフランプ ELPA 67088534長寿命レフランプELPA1個
340
税込374
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09371678ERF110V100W67088543ERF110V100W-LERF110V100W 長寿命レフランプ ELPA 67088543長寿命レフランプELPA1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09371678
2017-06-08
用途: 店舗の照明

店舗の照明Sに使用しています。最近はホームセンターや電気店ではLEDばかりで入手しにくくなっているので、手ごろな価格で購入できて満足です。もちろん性能・寿命も問題ありません。

対象商品 : 09371662
2017-02-23
用途: 会社の給湯室
不動産業

もともと喫茶店だったところを会社事務所として使用していて、そこにある給湯室に利用してます。ちょうどいい柔らかい明るさと値段がとても気に入りました。あとは、どれくらい持つか?が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする