ERF110V60W レフランプ ELPA 09371662

レフランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09371662 品番ERF110V60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。

寸法(mm)99×62 電圧(V)110 消費電力(W)60 口金E26 定格寿命(時間)約1500 種別60W型 全光束(Lm)450 電球形状レフランプ 設置場所屋内 電球の種類レフランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09371662 ERF110V60W 67088534 ERF110V60W-L 長寿命レフランプ ELPA 長寿命レフランプ ELPA 1個 340 税込374 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09371678
2017-06-08
用途:
店舗の照明

店舗の照明Sに使用しています。最近はホームセンターや電気店ではLEDばかりで入手しにくくなっているので、手ごろな価格で購入できて満足です。もちろん性能・寿命も問題ありません。

対象商品:
09371662
2017-02-23
用途:
会社の給湯室
不動産業

もともと喫茶店だったところを会社事務所として使用していて、そこにある給湯室に利用してます。ちょうどいい柔らかい明るさと値段がとても気に入りました。あとは、どれくらい持つか?が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする