曜日別特売

HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー

HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.54mmピッチロープロファイルコネクタ ライトアングルピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ピッチ(mm)
極数
コネクタ形状
開口部(mm)
接点部
定格電圧(V)
定格電流(A)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
耐電圧
接触抵抗(mΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374173HIF3FC-10PA-2.54DS(71)8.9(実装)2.5410ヘッダー2.54金めっきAC200120.28.51.67-55~8565015
オープン
119
131(税込)
当日出荷
返品不可
09374182HIF3FC-14PA-2.54DS(71)--14-----------
オープン
179
197(税込)
当日出荷
09374207HIF3FC-20PA-2.54DS(71)8.9(実装)2.5420ヘッダー2.54金めっきAC200132.98.52.81-55~8565015
オープン
219
241(税込)
当日出荷
09374216HIF3FC-26PA-2.54DS(71)8.9(実装)2.5426ヘッダー2.54金めっきAC200140.528.53.49-55~8565015
オープン
239
263(税込)
当日出荷
09374243HIF3FC-34PA-2.54DS(71)--34-----------
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
09374252HIF3FC-40PA-2.54DS(71)--40-----------
オープン
259
285(税込)
92日以内出荷
返品不可
09374268HIF3FC-50PA-2.54DS(71)--50-----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする