HIROSE(ヒロセ電機)
HIF4シリーズ 3A対応 リボンケーブル用コネクタ ソケットタイプ
極数
20
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
結合方式
ワンタッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09374356
HIF4-20D-3.18R
オープン
¥
499
¥549
(税込)
欠品中
返品不可
2026年
11月05日まで
出荷予定:2026年1月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください