HIROSE(ヒロセ電機)
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09374977
TM11R-5C-66(50)
6
オープン
¥
349
¥384
(税込)
92日以内出荷
返品不可
09374986
TM11R-5C-88(50)
8
オープン
取扱い終了
09375004
TM11R-5L-88(50)
8
オープン
取扱い終了
09375013
TM11R-5LF-88(50)
8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください