DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー

DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズ 2mmグリッドダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品) ストレートピンヘッダー - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電圧 AC V250定格電流(V)2内容量1袋(100個)
全7種類を絞り込む
極数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09375275DF11-10DP-2DSA(08)10
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
09375293DF11-12DP-2DSA(08)12
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09375318DF11-14DP-2DSA(08)14
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
09375336DF11-16DP-2DSA(08)16
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
09375363DF11-20DP-2DSA(08)20
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
09375467DF11-6DP-2DSA(08)6
オープン999
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り28点です
09375485DF11-8DP-2DSA(08)8
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする