曜日別特売

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック - 多治見無線電機ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ ジャック - 多治見無線電機

ハウジングにアルミニウム合金を使用しており、軽量で操作性に優れた製品です。

コネクタ形状ジャック形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
インサート番号
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18427177PRC04-32A16-8AM12.5816-8Aオス
オープン
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
18427134PRC04-32A16-8AF12.5816-8Aメス
オープン
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
56482983PRC04-32A16-14M12.51416-14オス
オープン
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
56482974PRC04-32A16-14F12.51416-14メス
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
18427186PRC04-32A20S-12M14.51220S-12オス
オープン
3,398
3,738(税込)
92日以内出荷
返品不可
18427143PRC04-32A20S-12F14.51220S-12メス
オープン
3,698
4,068(税込)
60日以内出荷
返品不可
18427195PRC04-32A20S-19M14.51920S-19オス
オープン
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
09375948PRC04-32A20S-19F14.51920S-19メス
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
18427204PRC04-32A26S-21M18.02126S-21オス
オープン
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
18427159PRC04-32A26S-21F18.02126S-21メス
オープン
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
18427168PRC04-32A26S-37F18.03726S-37メス
オープン
4,498
4,948(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする