曜日別特売

有圧換気扇

有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 - Panasonic(パナソニック)
(12件のレビュー)
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用内容量1個
注意
※周囲温度は-30℃~+50℃まで使用可能
全11種類を絞り込む
羽根(Φmm)
質量(kg)
電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
羽根(Φmm)
質量(kg)
出力(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09373123FY-20GSU3-2004.315(公称)単相100
40,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
-
35062097FY-25GSU3-2504.425(公称)単相100
44,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
-
35062124FY-30GSU3-3006.150(公称)単相100
52,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
-
09373157FY-35GSU3-35010.080(公称)単相100
75,800
30,980
34,078(税込)
当日出荷
-
09373166FY-40GSV3-40017.0200(公称)単相100
90,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
-
09373175FY-45GSV3-45019.0400(公称)単相100
125,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
09373184FY-50GSU3-50020.5300(公称)単相100
141,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
09373193FY-60MTU3-60024.5400(公称)三相200
141,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0529日まで
09373132FY-25GSU3-2504.425(公称)単相100
27,900
取扱い終了
返品不可
-代替品有
09373148FY-30GSU3-3006.150(公称)単相100
36,100
取扱い終了
返品不可
-代替品有
72465289FY-40GSV3【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)40017.0200(公称)単相100
90,800
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09373132FY-25GSU335062097FY-25GSU3FY-25GSU3 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 35062097有圧換気扇Panasonic(パナソニック)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
09373148FY-30GSU335062124FY-30GSU3FY-30GSU3 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 35062124有圧換気扇Panasonic(パナソニック)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 機械の交換
水分観光有限会社サービス業

静かで思っていたより良く吸い込みました
もう一台が故障したらもう一度購入したいです

対象商品 : 35062097
2024-08-07
用途: 倉庫の排気

今まで換気扇を使っていました。有圧扇=別物です。ぐんぐん排気します。

1が参考にしています
2024-09-26
用途: 仕事場で使用。

工場内で使用するために購入しました。ありがとうございました。

2022-07-27
用途: 知り合いの喫茶店の排気
不動産業

同メーカーの近い機種を何と40年以上も使用して、やっと壊れたからでの交換。
モーターも小さくなり、音も静かになって
快適のようです。

3が参考にしています
対象商品 : 09373123
2020-08-03
用途: ベルトサンダー作業
ジョイクラフト

今まで家庭用換気扇を使用していたが風圧に不満があり交換(20cm扇)。音も今までの家庭用と殆ど変わらない静かさで、どんどん排気してくれ、ベルトサンダー作業時の粉塵を効果的に排出してくれました。

4が参考にしています
対象商品 : 35062124
2019-02-26
用途: レンジフードで
たんでん飲食業

なんの問題もなし、安定の商品。いつも買い替えはこちらの商品です

2が参考にしています
対象商品 : 35062097
2018-08-11
用途: 厨房
アラジンやまぐち

以前は家庭用の換気扇でしたが、有圧にしてから涼しくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 35062097
2017-07-15
用途: 湿気の多い 番重洗浄挿入口の環境改善

取り付け説明書が大変に判りやすく助かりました。また、予想以上の静粛性で、まわっいることがわからない為、運転時を示すランプをつけることを考えています。ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする