折りたたみコンテナ CF-51NR

折りたたみコンテナ CF-51NR 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

フタの有無あり 材質PP 有効内寸(mm)493×335×304 外寸(mm)530×366×334 内寸(mm)493×335×309 折りたたみ寸法(mm)530×366×95 圧縮荷重(N[kgf])6220[630] 内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09373333 CF-51NRB 50 530×366×334 ブルー透明
55,650
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 19,000 / 税込 20,900
沖縄地方 数量1につき 35,000 / 税込 38,500
離島 数量1につき 40,000 / 税込 44,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする