エブノ
ポリグローブエンボス ブルー 箱入
(1件のレビュー)
外エンボス加工で滑り止め効果が有ります。食品衛生法適合。
材質
低密度ポリエチレン(LDPA)
厚さ(mm)
0.027
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性・耐油・
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377506
393
SS
オープン
取扱い終了
09377515
393
S
オープン
取扱い終了
09377524
393
M
オープン
取扱い終了
09377533
393
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください